HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3 utas billenőkapcsolók, extrém nagy teherbírású ipari sorozat


Szűrő
Akció: SPDT , Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes , Hossz: 4.06 " , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Stílus: Toggle , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kapcsoló típusa: 3-Way , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Szélesség: 1.31 " , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG , Bekötési mód: Hát és oldal
StílusModellAC erősítőkszínekJelenlegi minősítésFokozatMagasságZáróNévleges HPÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL1203BK
-Fekete15 A-1.87 "---
ajánlatkérés
B
HBL1203L
-Fekete15 A-1.13 "--€58.60
C
HBL1223LI
-Elefántcsont20 A-1.13 "--€70.36
D
HBL1203W
-fehér15 A-1.87 "--€61.08
E
HBL1223LG
-Szürke20 A-1.13 "--€70.36
F
HBL1223LA
-Könnyű mandula20 A-1.87 "--€42.66
ajánlatkérés
G
HBL1223BK
-Fekete20 A-1.87 "--€51.38
H
HBL1203LW
-fehér15 A-1.13 "--€58.60
I
HBL1203LI
-Elefántcsont15 A-1.13 "--€58.60
J
HBL1203LG
-Szürke15 A-1.13 "--€58.60
K
HBL3033I
-Elefántcsont30 A-1.87 "--€80.55
L
HBL1223LW
-fehér20 A-1.13 "--€70.36
M
HBL1203GY
15Szürke15 AHeavy Duty1.87 "Nem1/2€61.08
N
HBL1203I
15Elefántcsont15 AHeavy Duty1.87 "Nem1/2€61.08
O
HBL1203
15barna15 AHeavy Duty1.87 "Nem1/2€61.08
P
HBL1223GY
20Szürke20 AHeavy Duty1.87 "Nem1€61.41
Q
HBL1223L
20Fekete20 AZáró1.13 "Igen1€121.02
R
HBL1223W
20fehér20 AHeavy Duty1.87 "Nem1€61.41
S
HBL1223I
20Elefántcsont20 AHeavy Duty1.87 "Nem1€61.41
T
HBL1223R
20Piros20 AHeavy Duty1.87 "Nem1€61.41
U
HBL1223
20barna20 AHeavy Duty1.87 "Nem1€61.41
V
HBL3033
30barna30 AHeavy Duty1.87 "Nem2€128.07

3 utas billenőkapcsolók, extrém nagy teherbírású ipari sorozat

A Hubbell Wiring Device-Kellems rendkívül nagy teherbírású ipari sorozatú, 3 irányú billenőkapcsolók ideálisak elektromos szerelvények vezérlésére 2 különböző helyről az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Hátsó és oldalsó vezetékes kialakítással rendelkeznek, hogy optimalizálják a vezetékek csatlakozását a terminálokon. Ezek a kapcsolók hőre keményedő szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Egyes modellek zárókulcsos kapcsolót tartalmaznak az engedélyezett beléptetéshez. Válasszon ezeknek a kapcsolóknak a széles kínálatából, amelyek jelenlegi 15, 20 és 30 A névleges teljesítményben állnak rendelkezésre barna, fekete, piros, fehér, elefántcsont, szürke és világos mandula színben. Raptor Supplies.
Ajánlunk 1 pólusú extra nagy teherbírású ipari billenőkapcsolók hasonló funkciókkal és specifikációkkal az elektromos berendezések egyetlen helyről történő vezérléséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?