Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224R billenőkapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, piros | AC2MHR 2LBU5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224R billenőkapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, piros

Raktáron
Tétel: AC2MHR Típus: HBL1224RKereszthivatkozás: 2LBU5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€121.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AkcióDPDT
AC erősítők20
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekPiros
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatHeavy Duty
Magasság1.87 "
Hossz4.06 "
ZáróNem
Pólusok száma2
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1
StílusToggle
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílusToggle
Kapcsolótípus4-Way
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.31 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkszínekJelenlegi minősítésNévleges HPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204GY billenőkapcsoló, négyutas, 15A, 120/277VAC, szürke | AC2MHQ 2LBU4 HBL1204GY15Szürke15 A1/2€172.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224GY billenőkapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, szürke | AD7ARG 4D284 HBL1224GY20Szürke20 A1€121.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224W billenőkapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, fehér | AD7ARH 4D286 HBL1224W20fehér20 A1€121.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204 billenőkapcsoló, négyutas, 15A, 120/277VAC, barna | AE7LCX 5Z720 HBL120415barna15 A1/2€172.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204I billenőkapcsoló, négyutas, 15A, 120/277VAC, elefántcsont | AE7LDA 5Z723 HBL1204I15Elefántcsont15 A1/2€172.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224 billenőkapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, barna | AE7LDB 5Z726 HBL122420barna20 A1€121.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224I billenőkapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, elefántcsont | AE7LDC 5Z727 HBL1224I20Elefántcsont20 A1€121.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224R billenőkapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, piros
€121.17 /Mértékegység