Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13 csatlakozó, 30A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés, sárga, nylon | AC8QLA 3D670

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13 csatlakozó, 30A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés, sárga, nylon

Raktáron
Tétel: AC8QLA Modell: HBL28CM13Kereszthivatkozás: 3D670

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€287.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők30
test anyagaNejlon
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Vezeték mérete0.350 "hogy 1.150"
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.86 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.33 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációL21-30R
NEMA értékelésL21-30R
Pólusok száma4
Vezetékek száma5 vezetékes földelés
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis3 szakasz WYE
Feszültség120 / 208 VAC
Feszültségértékelés120 / 208 VAC
Szélesség2.33 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkVezeték méreteVezetékek számaFeszültségFeszültségértékelésSzélességJelenlegi minősítésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23 csatlakozó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga | AC8QKA 3D565 HBL23CM232200.360 "hogy 0.930"3 vezetékes földelés240 VAC250 VAC2.26 "20 A€89.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13 csatlakozó, 30A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés, sárga, nylon
€287.98 /Mértékegység