Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23 csatlakozó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga | AC8QKA 3D565

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23 csatlakozó, 20 A, 250 VAC, 2 pólus, 3 vezetékes földelés, sárga

Raktáron
Tétel: AC8QKA Modell: HBL23CM23Kereszthivatkozás: 3D565
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
€89.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők20
test anyagaNejlon
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.360 "-0.930"
Vezeték mérete0.360 "hogy 0.930"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.26 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz3.86 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációL6-20R
NEMA értékelésL6-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültség240 VAC
Feszültségértékelés250 VAC
Szélesség2.26 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkVezeték méreteVezetékek számaFeszültségFeszültségértékelésSzélességJelenlegi minősítésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13 csatlakozó, 30A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés, sárga, nylon | AC8QLA 3D670 HBL28CM134300.350 "hogy 1.150"5 vezetékes földelés120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "30 A€287.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23 csatlakozó, 20 A, 250 VAC, 2 pólus, 3 vezetékes földelés, sárga
€89.46 /Mértékegység