TELEMECANIQUE SENSORS Fém dugattyú biztonsági reteszkapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 1.5A @ 300 V , működtető hossza: 0.39 " , Test anyaga: Zárnák , Kábelhosszúság: 6.6 láb. , Csőméret: 1 / 2 "NPT , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NEM, 1NC , DC kapcsolattartó minősítés: 1.5A @ 300 V , Fej anyaga: Zárnák , Mozgalom: Függőleges , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 158 fokig F , Stílus: Fém dugattyú , Szélesség: 1.18 "
StílusModellKapcsolat típusaMélységMagasságIP besorolásMűködési erőÁr (ÁFA nélkül)
A
XCSD3710N12
30 "x 48"1.36 "3.51 "66, 6710.2 font€251.27
B
XCSM3710L2
30 "x 60"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 font€359.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?