Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C karimás bemenet, 20A, 125/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelés, fehér | AC8PYG 3D107

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C karimás bemenet, 20 A, 125/250 V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt, fehér

Raktáron
Tétel: AC8PYG Típus: HBL3325CKereszthivatkozás: 3D107
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
€90.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás bemenet
erősítők20
színekfehér
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság1.93 "
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás44
Hossz2.88 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációNem NEMA
NEMA értékelés4X, 12
Pólusok száma3
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
típusNem burkolt
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény5000 W
Szélesség2.88 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 10 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagerősítőkszínekNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C karimás bemenet, 30A, 125/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt, csavaros sorkapocs | AC8PYM 3D112 HBL3334CNejlon30fehérNem NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€154.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Karimás bemenet, 15A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs | AC8QMC 3D785 HBL4586Rozsdamentes acél15FeketeL6-15PL6-15P2250 VAC250 V€76.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C karimás bemenet, 20 A, 125/250 V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt, fehér
€90.65 /Mértékegység