Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Karimás bemenet, 15A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs | AC8QMC 3D785

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 karimás bemenet, 15 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros csatlakozó

Raktáron
Tétel: AC8QMC Modell: HBL4586Kereszthivatkozás: 3D785
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
€79.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás bemenet
erősítők15
színekFekete
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság1.09 "
HP2
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz2.31 "
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL6-15P
NEMA értékelésL6-15P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
típusNem burkolt
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény3750 W
Szélesség1.75 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Rozsdamentes acéllemezzel

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagerősítőkszínekNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C karimás bemenet, 20A, 125/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelés, fehér | AC8PYG 3D107 HBL3325CNejlon20fehérNem NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€81.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C karimás bemenet, 30A, 125/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt, csavaros sorkapocs | AC8PYM 3D112 HBL3334CNejlon30fehérNem NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€137.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 karimás bemenet, 15 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros csatlakozó
€79.57 /Mértékegység