Szögeltérés: 5 fok , furat átm.: 1/4 x 1/4 " , Furat típusa: Unott , Befejez: eloxált , Hub átm.: 0.748 " , Hub anyaga: Alumínium , Kulcsnyílás: Kulcshorony nélkül , Anyaga: Eloxált alumínium , Max. Szögeltérés: 5 fok , Max. Tengelyeltérés (in.): +/-. 010 , Max. Üzemi hőmérséklet: 200 fok. F , Max. Párhuzamos eltolás (in.): 0.005 , Max. FORDULAT: 10,000 , Max. Temp. Tartomány (F): 200 , Párhuzamos eltolás: 0.005 " , Csavar mérete: M4 , Csavar típusa: Beállítani a csavart , Beállítócsavar helye: 0.1 , Mérési rendszer: császári , Nyomaték: 5 In.Lbs.