Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5478C egyenes pengés aljzat, 20A 250V, 2-P 3-W földelés, 6-20P, fehér, 1 db | AC8QNK 3D911

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C egyenes penge aljzat, 20A 250V, 2-P 3-W földelés, 6-20P, fehér, 1 Pk

Raktáron
Tétel: AC8QNK Típus: HBL5478CKereszthivatkozás: 3D911

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€89.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr karimás bemenet
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekfehér
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatKórház
Magasság2.56 "
HP2
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz1.72 "
AnyagNejlon
Max. HP2
Szerelési típusBizottság
NEMA konfiguráció6-20P
NEMA értékelés6-20P
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusBeömlőnyílás
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásÚgy tervezték, hogy elfogadja az öntött csatlakozótesteket, földelés
Túlfeszültség-csillapításNem
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximum folyamatos: 75 C fok; Minimális folyamatos: -40 C fok ütközés nélkül, -25 fok ütközéssel.
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény5000 W
IdőjárásállóNem
Szélesség2.56 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerVissza

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaerősítőkszínekFázisFeszültségHuzalozási módszerFokozatHPÁr
HANGBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL61CM64 karimás bemenet 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH | AC8QCV 3D235 HBL61CM64315Szürke1125 VACOldalTengeri1/2€169.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C egyenes penge aljzat, 20A 250V, 2-P 3-W földelés, 6-20P, fehér, 1 Pk
€89.08 /Mértékegység