WESCO Kézi teherautó orrlemezei


Szűrő
Terhelhetőség: 350 font , Anyaga: Alumínium
StílusModellTeljes mélységTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
274169
7"14 "€356.68
B
274170
7"23.25 "€520.10
C
274168
7.5 "17 11 / 16 "€399.05
D
274165
9-13 / 32 "18 13 / 16 "€513.98
E
274167
9-13 / 32 "18.75 "€469.28
F
274166
11 "18 13 / 32 "€527.92
G
274164
13-13 / 32 "16.5 "€527.97

Kézi teherautó orrlemezei

A Wesco kézi targoncák orrlemezei a kompatibilis kézi targoncák használhatóságának kiterjesztésére és újak felszerelésére vagy a sérült orrlemezek cseréjére szolgálnak. Ezek az orrlemezek barázdált felülettel rendelkeznek, hogy nagyobb súrlódást biztosítsanak és a rakományt a helyén tartsák (egyes modelleken sima felületek is rendelkezésre állnak). Úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a LiftKar SAL lépcsős kézi teherautókhoz, és alumínium karosszériájuk akár 350 lb teherbírásra is alkalmas.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?