Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANGBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL61CM64 karimás bemenet 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH | AC8QCV 3D235

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM64 karimás bemenet 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH

Raktáron
Tétel: AC8QCV Modell: HBL61CM64Kereszthivatkozás: 3D235
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
€169.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás bemenet
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekSzürke
FokozatTengeri
HP1/2
IP besorolás20
AnyagNejlon
Szerelési típusBizottság
NEMA konfiguráció5-15P
A bandák száma1
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Kimeneti típusBeömlőnyílás
Fázis1
TöltöttségjelzőNem
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
IdőjárásállóIgen
Huzalozási módszerOldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaerősítőkszínekFázisFeszültségHuzalozási módszerFokozatHPÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5478C egyenes pengés aljzat, 20A 250V, 2-P 3-W földelés, 6-20P, fehér, 1 db | AC8QNK 3D911 HBL5478C3-vezetékes20fehérEgyfázisú250 VACVisszaKórház2€89.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM64 karimás bemenet 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH
€169.47 /Mértékegység