HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok, 2 pólusú, 125 V, sárga


Szűrő
Test anyaga: Zytel 101 nylon , Szín: Sárga , Expozíciós feltételek: Vízálló , Anyaga: Hőre lágyuló , Szerelési mód: Csavar , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , fázis: 1 , Feszültség: 125 , Névleges feszültség: 125 VAC
StílusModellerősítőkJelenlegi minősítéstípusVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL320R4W
2020 ANői tartály# 14 - # 10 AWG€341.61
A
HBL330R4W
3030 ATartály# 12 - # 8 AWG€560.35
A
HBL360R4W
6060 ATartály# 8 - # 2 AWG€877.98
A
HBL3100R4W
100100 ATartály# 3 - # 1/0 AWG€1,094.54

Vízálló tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok, 2 pólusú, 125 V, sárga

Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek az anya, vízálló tartályok PBT-házzal rendelkeznek, hőre keményedő rögzítővel és neoprén tömítéssel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Korrózióálló, önzáró burkolattal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a nedvesség és a szennyeződés bejutását a tartályokba. Válasszon a sárga színű 125 V-os aljzatok széles választékából, amelyek 20, 30, 60 és 100 A-es áramerősséggel kaphatók.
Raptor Supplies egyben 480V tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok piros színű, 480 V névleges feszültséggel való működéshez durva és durva környezetben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?