Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 20 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TNQ 1VCK1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 20 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros

Raktáron
Tétel: AB3TNQ Típus: HBL320R7WKereszthivatkozás: 1VCK1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€346.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők20
test anyagaZytel 101 nylon
színekPiros
Jelenlegi minősítés20 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
típusTartály
Feszültség480
Feszültségértékelés480 VAC
Teljesítmény9600
Vezetékméret# 14 - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 30 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TNZ 1VCK9 HBL330R7W3030 A# 12 - # 8 AWG€562.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 60 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TPH 1VCL8 HBL360R7W6060 A# 8 - # 2 AWG€906.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 20 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros
€346.00 /Mértékegység