Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 30 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TNZ 1VCK9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 30 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros

Raktáron
Tétel: AB3TNZ Típus: HBL330R7WKereszthivatkozás: 1VCK9
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
€562.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők30
test anyagaZytel 101 nylon
színekPiros
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
típusTartály
Feszültség480
Feszültségértékelés480 VAC
Teljesítmény14400
Vezetékméret# 12 - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 20 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TNQ 1VCK1 HBL320R7W2020 A# 14 - # 10 AWG€346.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 60 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TPH 1VCL8 HBL360R7W6060 A# 8 - # 2 AWG€906.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 30 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros
€562.12 /Mértékegység