Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 60 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TPH 1VCL8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 60 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros

Raktáron
Tétel: AB3TPH Típus: HBL360R7WKereszthivatkozás: 1VCL8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€906.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők60
test anyagaZytel 101 nylon
színekPiros
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
típusTartály
Feszültség480
Feszültségértékelés480 VAC
Teljesítmény28800
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 20 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TNQ 1VCK1 HBL320R7W2020 A# 14 - # 10 AWG€346.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 30 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TNZ 1VCK9 HBL330R7W3030 A# 12 - # 8 AWG€562.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 60 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros
€906.25 /Mértékegység