Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2020 Duplex Conduit Feed 125v 20a 2p 3w 1ph | AB6LJE 21XL44

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2020 Duplex védőcső 125v 20a 2p 3w 1ph

Raktáron
Tétel: AB6LJE Modell: MCWF2020Kereszthivatkozás: 21XL44
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
€639.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuplex vezetékes betáplálás burkolt aljzat
erősítők20
színekSzürke
FokozatIpari
IP besorolás66
AnyagValox
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL5-20R
NEMA értékelés4X
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
típusBurkolózva
Feszültség125 VAC
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)13
Hajó hossza (cm)31.42
Hajószélesség (cm)13
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Vezetékadagoló

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkNEMA konfigurációPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS MCWF2030 Duplex Conduit Feed 250v 20a 2p 3w 1 fázis | AF7LKJ 21XL45 MCWF203020L6-20R231250 VAC€168.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2040 Duplex Conduit Feed 277v 20a 2p 3w 1 fázis | AF7LKK 21XL46 MCWF204020L7-20R231277 VAC€655.31
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS MCWF2050 Duplex Conduit Feed 125v 30a 2p 3w 1 fázis | AF7LKL 21XL47 MCWF205030L5-30R231125 VAC€777.21
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS MCWF2060 Duplex Conduit Feed 250v 30a 2p 3w 1 fázis | AF7LKM 21XL48 MCWF206030L6-30R231250 VAC€655.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2070 Duplex Conduit Feed 250v 20a 3p 4w 1 fázis | AF7LKN 21XL49 MCWF207020L14-20R341125 / 250 VAC€817.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2080 Duplex Conduit Feed 250v 20a 3p 4w 3ph | AF7LKP 21XL50 MCWF208020L15-20R343250 VAC€817.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2100 Duplex Conduit Feed 250v 30a 3p 4w 1 fázis | AF7LKQ 21XL52 MCWF210030L14-30R341125 / 250 VAC€862.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2020 Duplex védőcső 125v 20a 2p 3w 1ph
€639.63 /Mértékegység