WESCO Mini csörlő-halmozók


Szűrő
Szín: Sárga , Villa szélessége: 2" , Anyaga: Acél , Platform hossza: 19.5 " , Platform szélessége: 21 " , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellHenger Dia.Villa hosszaEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
273202
2"16 "41 "3.75 "265 font53.75 "27.5 "18.5 "€995.38
B
273201
4"19.75 "43 "2.75 "330 font58 "33.75 "22.75 "€1,066.93
C
273200
4"19.75 "43 "2.75 "176 font58 "33.75 "21.5 "€897.71

Mini csörlő-halmozók

A Wesco mini csörlős targoncák két forgó görgővel és merev nylon/poliuretán kerekekkel rendelkeznek a jobb manőverezhetőség, az alacsony súrlódási együttható és a kiváló teherbírás érdekében. Ideális keskeny folyosókhoz, ezek az acél targoncák karral működtetett kerékreteszeléssel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a retesz elmozdulását vagy elfordulását a zárban. Kényelmes gumi fogantyúkkal vannak felszerelve, és 2-4 hüvelykes görgőátmérőjű változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?