HONEYWELL Csapdugattyús működtető rész-miniatűr pattintókapcsoló


Szűrő
Működtető hossza: 0.8 " , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Jelenlegi értékelés: 5A , Mélység: 0.25 " , Differenciált utazás: 0.004 " , Magasság: 0.5 " , Ház anyaga: Általános célú fenolikus , Hossz: 0.8 " , Szerelési méret: 0.38 "központok , Működési erő: 3.0-5.0 oz. , Utazáson túl: 0.005 " , Kiadási erő: 1.00 oz. , működtető típusa: Pin dugattyú , Névleges feszültség: 250 VAC
StílusModellMax. PretravelÜzemi hőm. HatótávolságCsatlakozó típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
11SM1-T
0.02 "-67 foktól 257 fokig FForrasztó torony€30.00
B
1SM1
0.03 "-65 foktól 250 fokig FForrasztó Lug€46.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?