REELCRAFT WC sorozat, hegesztő tömlő orsó


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavasz , Retesz: Rezgésálló, önzáró , Max. Erősítők: 400 , Max. Hőmérséklet: 250 F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Típus: Elektromos hegesztés
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
WC7000 1
20.25 "19 "14.75 "€2,120.50
B
WC80001 1
25.38 "24 "16 "€2,969.13

WC sorozat, hegesztő tömlő orsó

A Reelcraft hegesztőtömlő -orsók ideálisak hosszú hegesztőkábelek szervezett és biztonságos tárolására, ezáltal kiküszöbölve az esetleges botlási veszélyeket. Ezeknek az ívhegesztő kábeltekercseknek folyamatos áramútja van, amelyet egy 400 A, 90 V egyenáramú zárt csúszógyűrű és egy robotszerűen hegesztett acél talp biztosít a maximális szilárdság érdekében. Továbbá tartós kenésű csapágyakkal vannak felszerelve a karbantartási igények csökkentése érdekében, valamint hajtórugóval, amely lecsatolja a tengelyt, hogy kiküszöbölje a fordított tekercselés okozta rugókárosodást. Válasszon az ívhegesztő kábeltekercsek széles választékából, 19 és 20 hüvelykes hosszban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?