DAYTON Kipufogó / ellátó ventilátor


A Dayton elszívó/befúvó ventilátorok ideálisak a hőmérséklet szabályozására és a káros gőzök felhalmozódásának megakadályozására gyárakban, raktárakban és kereskedelmi helyiségekben. Ezek a ventilátorok hozzájárulnak a biztonságosabb munkahely kialakításához, biztosítják a megfelelő légáramlást és eltávolítják a szennyeződéseket, a hőt és a szagokat.

Szűrő
Keret befejezése: Galvanizált , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 ° F , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Sebesség: 1
StílusModellMűködési erősítőkCsapágy típusFan RPMFázisPropeller átm.Propeller AnyagTengely Dia.típusÁr (ÁFA nélkül)
A
4YGA3
-Újrafelhasználható öntött párna blokk--30 "Öntött alumínium1"Szíjhajtás megfordítható€1,826.69
A
4YGA4
-Újrafelhasználható öntött párna blokk--48 "Öntött alumínium1-1 / 2 "Szíjhajtás megfordítható€3,299.74
B
10E027
1.5-1.6 / .85Labda1725312 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€266.88
C
10E028
1.5-1.6 / .85Labda1725316 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€1,259.30
D
10E030
1.7-1.9/0.85Labda1725318 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€1,573.55
C
10E029
1.7-1.9/0.85Labda1725316 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€1,459.17
E
10E031
1.7-1.9/0.86Labda1725320 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€1,628.11
F
10E032
1.8-2.0/0.90Labda1140324 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€1,617.24
B
10E021
2.9/1.4Labda1725112 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€820.62
C
10E022
2.9/1.4Labda1725116 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€835.83
C
10E023
3.4/2.1Labda1725116 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€841.61
G
10E024
3.5/2.2Labda1725118 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€862.07
E
10E025
4.0/2.9Labda1725120 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€917.06
F
10E026
4.6/3.4Labda1075124 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€1,094.15

Működési mechanizmus

  • A kipufogóventilátorok negatív nyomást hoznak létre a térben. A ventilátor kiszorítja a beltéri levegőt, a szennyező anyagokat és a nedvességet, vákuumot hozva létre, amely kívülről friss levegőt szív be a térbe.
  • A befúvó ventilátorok úgy működnek, hogy a levegőt egy kijelölt helyre kényszerítik, pozitív nyomást hozva létre. Friss kültéri levegőt juttatnak a térbe, helyettesítve az elhasználódott vagy szennyezett beltéri levegőt.

Jellemzők

  • Alumínium felépítésük biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.
  • Ezek a kipufogó/befúvó ventilátorok golyóscsapágyakat és újrazsírozható öntött párnablokk csapágyakat kínálnak, növelve a megbízhatóságot és megkönnyítve a karbantartást.
  • Hatékony golyóscsapágyakkal vannak felszerelve, amelyek egyenletes és megbízható ventilátorműködést biztosítanak csökkentett súrlódás mellett a meghosszabbított élettartam érdekében.
  • Ezek a Dayton elszívóventilátorok változtatható ventilátorsebességekkel rendelkeznek, akár 1725 ford./perc fordulatszámig is, így rugalmasan alkalmazkodnak a különböző szellőzési követelményekhez.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működnek a Dayton kipufogóventilátorok?

Általában egy fali kapcsoló vezérli a ventilátort, és a 20A-es áramkörből veszi az áramot, amely a fürdőszobai lámpákat és a csatlakozóaljzatokat táplálja.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Dayton kipufogó/ellátó ventilátorok kiválasztásakor egy adott alkalmazáshoz?

Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a tér mérete, a szükséges légáramlás, a zajszint és az esetleges szellőzési igények.

Hogyan számítja ki a Dayton kipufogóventilátor kapacitását?

Általános irányelv, hogy a helyiség minden négyzetméterére legalább 1 köbláb/perc (CFM) legyen. A fürdőszoba négyzetméterének meghatározásához egyszerűen szorozza meg a hosszát a szélességével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?