Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt csapos dugattyú | AB7TLZ 24A171

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt tűs dugattyú

Raktáron
Tétel: AB7TLZ Modell: 1SM1Kereszthivatkozás: 24A171

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€54.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSub-Miniature Snap kapcsoló
Működtető hossza0.8 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés5A
Mélység0.25 "
Differenciál utazás0.004 "
Magasság0.5 "
Ház anyagaÁltalános célú fenolikus
Hossz0.8 "
Max. Pretravel0.03 "
Szerelési méret0.38 "központok
Működési erő3.0-5.0 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Utazás felett0.005 "
Engedje el az erőt1.00 oz.
Csatlakozó típusaForrasztó Lug
A működtető típusaPin dugattyú
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. PretravelÜzemi hőm. HatótávolságCsatlakozó típusaÁr
HONEYWELL 11SM1-T szubminiatűr kapcsoló, tűs dugattyús működtető, 250 VAC | AB7TLT 24A162 11SM1-T0.02 "-67 foktól 257 fokig FForrasztó torony€30.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt tűs dugattyú
€54.01 /Mértékegység