HONEYWELL DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, globális határkapcsoló


Szűrő
erősítők: 10 , Test anyaga: Cink Die Cast , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO , Mélység: 1.65 " , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Magasság: 3.23 " , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 1, 4, 12, 13 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 185 fokig F , Névleges feszültség: 600AC / 250DC , Szélesség: 1.65 " , Kábelbevezetés: 1/2 "-14 NPT vezeték
StílusModellHenger anyagMűködtető hosszaMűködtető helyeHenger szélességeUtazásMűködtető stílusKar anyagaMozgalomÁr (ÁFA nélkül)
A
GLAA20K8C
-5.5 "felső-Pretravel (PT) 18 fok ; Differenciálút (DT) 8 fokWobble Stick, MacskabajszRozsdamentes acélInog€861.32
B
GLAA20A2A
Nejlon1.5 "hogy 3.6"Oldal0.25 "Pretravel (PT) 26 fok; Overtravel (OT) 59 fok; Differenciálmenet (DT) 12 fok max; Üzemi helyzet (OP) 26 fokForgó kar karAcélCW / CCW€417.41
C
GLAA20A1B
Acél1.5 "Oldal0.25 "Pretravel (PT) 26 fok; Overtravel (OT) 59 fok; Differenciálmenet (DT) 12 fok max; Üzemi helyzet (OP) 26 fokForgó kar karAcélCW / CCW€397.51
D
GLAA20C
Acél1.89 "felső4.7mmPretravel (PT) 0.165 in; Overtravel (OT) 0.35 in; Differenciálmenet (DT) 0.067 max; Működési helyzet (OP): 2.40 inDugattyú, Görgő-Lineáris€428.25
B
GLAA20A2B
Acél1.5 "hogy 3.5"Oldal0.25 "Pretravel (PT) 26 fok; Overtravel (OT) 59 fok; Differenciálmenet (DT) 12 fok max; Üzemi helyzet (OP) 26 fokForgó kar karAcélCW / CCW€426.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?