Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GLAA20A1B globális végálláskapcsoló, 2 NC/2 NO, DPDT Snap Action, 600 VAC | AA4MWU 12U925

HONEYWELL GLAA20A1B globális végálláskapcsoló, 2 NC/2 NO, DPDT Snap Action, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AA4MWU Típus: GLAA20A1BKeresztszám: 12U925 / 12U924
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
€397.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobális határkapcsoló
Működtető hossza1.5 "
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők10
Kar anyagaAcél
test anyagaCink Die Cast
KapcsolatfelvételDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO
Mélység1.65 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság3.23 "
IP besorolás67
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési erő2.9 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Henger Dia.0.75 "
Henger anyagAcél
Henger szélessége0.25 "
UtazásPretravel (PT) 26 fok; Overtravel (OT) 59 fok; Differenciálmenet (DT) 12 fok max; Üzemi helyzet (OP) 26 fok
Feszültségértékelés600AC / 250DC
Szélesség1.65 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termék részletek:

    • GLA sorozatú végálláskapcsoló, amelyet a globális EN50041 szabványnak megfelelően terveztek ipari gépek, mezőgazdasági berendezések, szállítószalagok és szerszámgépek vezérléséhez
    • A moduláris felépítés megkönnyíti a gyors válaszadási arányt és a kivehető érintkezőblokkot a vezetékezés megkönnyítése érdekében
    • A masszív öntött fémház ideális beltéri és kültéri alkalmazásokhoz is, ahol IP-védelem vagy NEMA-besorolású háztömítés szükséges
    • Kettős csapágyakkal ellátott forgatóhajtómű az oldalirányú terhelés megakadályozása érdekében működés közben
    • -40 és 185 ° F közötti hőmérséklet-tartományban működhet

Termékváltozatok

TermékekModellHenger anyagMűködtető hosszaMűködtető helyeHenger szélességeUtazásMűködtető stílusKar anyagaMozgalomÁr
HONEYWELL GLAA20A2B globális végálláskapcsoló, oldalsó működtető, DPDT | AA4LYY 12U231 GLAA20A2BAcél1.5 "hogy 3.5"Oldal0.25 "Pretravel (PT) 26 fok; Overtravel (OT) 59 fok; Differenciálmenet (DT) 12 fok max; Üzemi helyzet (OP) 26 fokForgó kar karAcélCW / CCW€426.22
HONEYWELL GLAA20A2A Snap Action végállás kapcsoló, DPDT, oldalsó forgó görgővel | AA4MWV 12U926 GLAA20A2ANejlon1.5 "hogy 3.6"Oldal0.25 "Pretravel (PT) 26 fok; Overtravel (OT) 59 fok; Differenciálmenet (DT) 12 fok max; Üzemi helyzet (OP) 26 fokForgó kar karAcélCW / CCW€417.40
HONEYWELL GLAA20C globális végálláskapcsoló felső működtető Dpdt | AA4MWX 12U929 GLAA20CAcél1.89 "felső4.7mmPretravel (PT) 0.165 in; Overtravel (OT) 0.35 in; Differenciálmenet (DT) 0.067 max; Működési helyzet (OP): 2.40 inDugattyú, Görgő-Lineáris€428.26
HONEYWELL GLAA20K8C globális végálláskapcsoló felső működtető Dpdt | AA4MWZ ​​12U931 GLAA20K8C-5.5 "felső-Pretravel (PT) 18 fok ; Differenciálút (DT) 8 fokWobble Stick, MacskabajszRozsdamentes acélInog€861.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GLAA20A1B globális végálláskapcsoló, 2 NC/2 NO, DPDT Snap Action, 600 VAC
€397.51 /Mértékegység