WATTS 850-es sorozatú dupla visszacsapó szelep szerelvények


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Dupla visszacsapó szelep szerelvény , Test anyaga: Bronz , Testminta: Egyenes , Lemez anyaga: szilikon , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Max. Hőmérséklet: 140 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Min. Hőmérséklet: 32 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Ülés anyaga: Műanyag , Típus: készlet
StílusModellBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
850-QT 1 1/2
1 1 / 2 "€778.87
ajánlatkérés
A
850-QT 1 1/4
1 1 / 4 "€733.28
ajánlatkérés
B
850-QT 1
1"€385.32
ajánlatkérés
A
850-QT 1/2
1 / 2 "€323.42
ajánlatkérés
C
850-QT 2
2"€926.55
ajánlatkérés
B
850-QT 3/4
3 / 4 "€343.06
ajánlatkérés

850-es sorozatú dupla visszacsapó szelep szerelvények

A Watts 850 sorozatú dupla visszacsapó szelep szerelvényeket víz- és vízellátó rendszerekben használják a vízbiztonság biztosítása és a visszafolyás megakadályozása érdekében. Ezek a szerelvények megvédik az ivóvízellátást a lehetséges szennyeződésektől, amelyek a visszaszifon vagy az ellennyomás miatt bejuthatnak a rendszerbe. Kettős visszacsapó szelep konfigurációval rendelkeznek a visszaáramlás elleni kettős védelem érdekében. Ezek a szelepegységek moduláris felépítésűek a gyors ellenőrzések és javítások érdekében. Bronz szerkezetűek a szerkezeti merevség és a szivárgásmentes működés érdekében. Ezek a szelepegységek szilikon tárcsákkal rendelkeznek a jobb tömítés érdekében a műveletek során, és durva bronz felülettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?