WATTS U009 sorozatú csökkentett nyomású zóna szerelvények


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Testforma: Sorban , Lemez anyaga: szilikon , Bemeneti típus: Uniós közös , Max. Hőmérséklet: 180 F fok , Max. Munkahelyi nyomás: 12 Bar , Mfr. Sorozat: U009 , Min. Hőmérséklet: 33 F fok , Működés: Folyamatos , Kimenet típusa: Uniós közös , Ülés anyaga: Rozsdamentes acél , Szál típusa: NPT , Típus: Szelep a tartozékhoz , Szelep típusa: Negyed fordulatos gömbcsap
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
U009M2-PC-QT 1
1"1"€1,189.75
ajánlatkérés
B
U009M2-A-PC-QT 1
1"1"€1,316.90
ajánlatkérés
C
U009M2-A-PC-QT 1 1/2
1-1 / 2 "1-1 / 2 "€2,229.14
ajánlatkérés
C
U009M2-A-QT 1 1/2
1-1 / 2 "1-1 / 2 "€1,824.49
ajánlatkérés
D
U009M2-A-QT-S 1 1/2
1-1 / 2 "1-1 / 2 "€2,334.77
ajánlatkérés
D
U009-PC-QT-S 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€957.91
ajánlatkérés
D
U009-QT 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€678.60
ajánlatkérés
D
U009-QT-S 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€782.42
ajánlatkérés
B
U009-A-PC-QT 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€1,101.14
ajánlatkérés
B
U009-A-QT 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€1,068.01
ajánlatkérés
A
U009M2-QT 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€887.16
ajánlatkérés
D
U009M2-QT-S 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€1,044.76
ajánlatkérés
D
U009-A-QT-S 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€1,339.28
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?