HAMILTON SEC sorozat, merev lemez görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Merev , Görgő kerék alakja: Standard , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Szürke zománc , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 3-3/8 x 5-1/4" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Külső csavarfuratok távolsága: 4-1/8 x 6-1/8" , Tányér mérete: 5-1/4 x 7-1/4" , Lemezvastagság: 0.38 " , Lemez típusa: A , Forgatási sugár: 0" , Kerék szélesség: 3"
StílusModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
R-SEC-63FSB
8"Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-630-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóSzűrő kikapcsolása6"€450.39
B
R-SEC-63DB
8"1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-630-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóZöld6"€301.74
C
R-SEC-83FSB
10.5 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-830-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóSzűrő kikapcsolása8"€465.35
D
R-SEC-83NYB
10.5 "Nagyobb, mint 6000 fontNejlonMfr. W-830-NYB-3/4 sz-30 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóFekete8"€634.04
E
R-SEC-13DB
12.5 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-1030-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld10 "€434.62
F
R-SEC-13FSB
12.5 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1030-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóSzűrő kikapcsolása10 "€570.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?