HAMILTON R-SEC-83FSB merevlemezes görgő 6000 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VKW 1VHX1

HAMILTON R-SEC-83FSB merevlemezes görgő 6000 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB3VKW Modell: R-SEC-83FSBKereszthivatkozás: 1VHX1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€465.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaKovácsolt acél
AlapszínEzüst
Alapvető anyagKovácsolt acél
durométert90 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-3/8 x 5-1/4"
Terhelési érték6000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság10.5 "
Lemezméret5-1/4 x 7-1/4"
Lemezvastagság0.38 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. W-830-FSB-3/4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.14
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON R-SEC-63DB merevlemezes görgő 2200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VKP 1VHW2 R-SEC-63DB8"1000-2999 fontpoliuretánMfr. W-630-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóZöld6"€301.75
HAMILTON R-SEC-63FSB merevlemezes görgő 6000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VKR 1VHW4 R-SEC-63FSB8"Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-630-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóSzűrő kikapcsolása6"€450.40
HAMILTON R-SEC-13DB merevlemezes görgő 3000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB3VLA 1VHX5 R-SEC-13DB12.5 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-1030-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld10 "€434.62
HAMILTON R-SEC-13FSB merevlemezes görgő 6000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB3VLC 1VHX7 R-SEC-13FSB12.5 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1030-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóSzűrő kikapcsolása10 "€570.60
HAMILTON R-SEC-83NYB merevlemezes görgő 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNT 49H587 R-SEC-83NYB10.5 "Nagyobb, mint 6000 fontNejlonMfr. W-830-NYB-3/4 sz-30 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóFekete8"€634.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-SEC-83FSB merevlemezes görgő 6000 Lb 8 hüvelyk átmérő
€465.35 /Mértékegység