DYNABRADE Derékszögű levágó eszköz


Szűrő
Légbevezető: 3 / 8 "NPT , Kötelesség: Ipari , Kipufogó típusa: Hátulsó , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , HP: 1.0 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Teljes hossz: 11 11 / 16 " , Párna mérete: 4-1 / 2 "- 5" , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességTételÁr (ÁFA nélkül)
A
52562
9.75399000 rpmDerékszögű légtárcsa csiszoló€1,784.78
B
52561
10.254111,000 rpmDerékszögű tárcsacsiszoló€1,921.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?