HAMILTON R-SEC-63DB merevlemezes görgő 2200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VKP 1VHW2

HAMILTON R-SEC-63DB merevlemezes görgő 2200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB3VKP Modell: R-SEC-63DBKereszthivatkozás: 1VHW2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€301.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-3/8 x 5-1/4"
Terhelési érték2200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság8"
Lemezméret5-1/4 x 7-1/4"
Lemezvastagság0.38 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. W-630-DB-3/4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeZöld
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.4015
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr
HAMILTON R-SEC-63FSB merevlemezes görgő 6000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VKR 1VHW4 R-SEC-63FSB8"Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-630-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóSzűrő kikapcsolása6"€450.40
HAMILTON R-SEC-83FSB merevlemezes görgő 6000 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB3VKW 1VHX1 R-SEC-83FSB10.5 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-830-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóSzűrő kikapcsolása8"€465.35
HAMILTON R-SEC-13DB merevlemezes görgő 3000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB3VLA 1VHX5 R-SEC-13DB12.5 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-1030-DB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FLezárt Precision BallZöld10 "€434.62
HAMILTON R-SEC-13FSB merevlemezes görgő 6000 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB3VLC 1VHX7 R-SEC-13FSB12.5 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1030-FSB-3/4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóSzűrő kikapcsolása10 "€570.60
HAMILTON R-SEC-83NYB merevlemezes görgő 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNT 49H587 R-SEC-83NYB10.5 "Nagyobb, mint 6000 fontNejlonMfr. W-830-NYB-3/4 sz-30 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóFekete8"€634.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-SEC-63DB merevlemezes görgő 2200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű
€301.75 /Mértékegység