HAM-LET Rozsdamentes acél szöggömbök, 1 darabból álló szelepszerkezet


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Szög , Fogantyú anyaga: Nejlon , Fogantyú típusa: Toggle , Max. Nyomás: 300 psi WOG , Csőméret: 1 / 4 " , Port: Standard , Tömítés anyaga: FKM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F , Cső mérete: 1 / 4 " , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellKapcsolat típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
H-1280-SS-N-1/4-A
MNPT x MNPT€289.28
B
H-1200-SS-L-1/4-A
Cső x Cső€296.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?