Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET H-1280-SS-N-1/4-A Rozsdamentes acél golyósszelep szög MNPT 1/4 In | AD3KPC 3ZVU6

HAM-LET H-1280-SS-N-1/4-A rozsdamentes acél golyósszelep szög, MNPT 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3KPC Modell: H-1280-SS-N-1/4-AKereszthivatkozás: 3ZVU6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€312.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaMNPT x MNPT
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaToggle
Max. Nyomás300 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481803070
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁr
HAM-LET H-1200-SS-L-1/4-A Rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KNZ 3ZVU3 H-1200-SS-L-1/4-ACső x Cső€344.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET H-1280-SS-N-1/4-A rozsdamentes acél golyósszelep szög, MNPT 1/4 hüvelyk
€312.94 /Mértékegység