Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET H-1200-SS-L-1/4-A Rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes | AD3KNZ 3ZVU3

HAM-LET H-1200-SS-L-1/4-A rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3KNZ Modell: H-1200-SS-L-1/4-AKereszthivatkozás: 3ZVU3
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
€344.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaCső x Cső
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaToggle
Max. Nyomás300 psi WOG
KikötőStandard
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481803070
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁr
HAM-LET H-1280-SS-N-1/4-A Rozsdamentes acél golyósszelep szög MNPT 1/4 In | AD3KPC 3ZVU6 H-1280-SS-N-1/4-AMNPT x MNPT€312.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET H-1200-SS-L-1/4-A rozsdamentes acél golyósszelep cső x cső 1/4 hüvelykes
€344.69 /Mértékegység