SAFEWAY Hidraulikus gyorscsatlakozó, szénacél, 1/4


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Szénacél , Testméret: 1 / 4 " , Áramlási sebesség: 3 gpm , Záró mechanizmus: Csavarja össze , Max. Nyomás: 10,000 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Fóka: Rögzített szelep , Tömítés anyaga: Buna N. , Tömítés típusa: Rögzített szelep , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Menet mérete: 1 / 4 "-18 , Szelep kialakítása: poppet
StílusModellKapcsolat típusaTételParker cseretípusÁr (ÁFA nélkül)
A
S31-2P
FNPTHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója3010-2Csatlakozó dugó (mellbimbó)€31.48
B
S35-2P
MNPTHidraulikus csatlakozótest3050-2Csatlakozó (karosszéria)€59.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?