GEORG FISCHER Van-Stone karima, PVC, szürke, 4 lyuk


Szűrő
Test anyaga: CPVC , Szín: Szürke , Max. Nyomás: 150 psi @ 73 fok F , Max. Hőmérséklet: 210 fok F , Lyukak száma: 4 , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
9855-010
FNPT4.25 "1"€33.30
A
9855-020
FNPT6"2"€47.34
A
9855-015
FNPT5"1.5 "€45.74
B
9854-007
Foglalat3.875 "3 / 4 "€17.44
B
9854-012
Foglalat4.625 "1.25 "€22.73
B
9854-020
Foglalat6"2"€31.97
B
9854-005
Foglalat3.5 "1 / 2 "€17.15
B
9854-010
Foglalat4.25 "1"€20.04
B
9854-015
Foglalat5"1.5 "€26.36
B
9854-025
Foglalat7"2.5 "€70.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?