Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9854-015 Van-stone karima Cpvc 80 1-1/2 hüvelyk | AC3ABD 2PLY9

GEORG FISCHER 9854-015 Van-kő karima Cpvc 80 1-1 / 2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AC3ABD Modell: 9854-015Kereszthivatkozás: 2PLY9
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
€26.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVan-Stone karima
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás150 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.5"
Csőméret1.5 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9854-005 Van-stone karima 80 1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAZ 2PLY5 9854-005Foglalat3.5 "1 / 2 "€17.16
GF PIPING SYSTEMS 9854-007 Van-stone karima 80 3/4 hüvelykes csúszóaljzat | AC3ABA 2PLY6 9854-007Foglalat3.875 "3 / 4 "€17.44
GF PIPING SYSTEMS 9854-010 Van-stone karima Cpvc 1 hüvelykes csúszó aljzat | AC3ABB 2PLY7 9854-010Foglalat4.25 "1"€20.04
GF PIPING SYSTEMS 9854-012 Van-stone karima Cpvc 80 1-1/4 hüvelyk | AC3ABC 2PLY8 9854-012Foglalat4.625 "1.25 "€22.72
GF PIPING SYSTEMS 9854-020 Van-stone karima Cpvc 2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3ABE 2PLZ1 9854-020Foglalat6"2"€31.97
GF PIPING SYSTEMS 9854-025 Van-stone karima Cpvc 80 2-1/2 hüvelyk | AC3ABF 2PLZ2 9854-025Foglalat7"2.5 "€70.39
GF PIPING SYSTEMS 9855-010 Van-stone karima Cpvc 80 1 hüvelykes Fnpt | AC3ABG 2PLZ3 9855-010FNPT4.25 "1"€33.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9854-015 Van-kő karima Cpvc 80 1-1 / 2 hüvelyk
€26.37 /Mértékegység