Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9855-020 Van-stone karima Cpvc 80 2 hüvelykes Fnpt | AC3ABJ 2PLZ6

GEORG FISCHER 9855-020 Van-kő karima Cpvc 80 2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AC3ABJ Modell: 9855-020Kereszthivatkozás: 2PLZ6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€39.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVan-Stone karima
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás150 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.6"
Csőméret2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.441
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9854-005 Van-stone karima 80 1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3AAZ 2PLY5 9854-005Foglalat3.5 "1 / 2 "€16.48
GF PIPING SYSTEMS 9854-007 Van-stone karima 80 3/4 hüvelykes csúszóaljzat | AC3ABA 2PLY6 9854-007Foglalat3.875 "3 / 4 "€16.58
GF PIPING SYSTEMS 9854-010 Van-stone karima Cpvc 1 hüvelykes csúszó aljzat | AC3ABB 2PLY7 9854-010Foglalat4.25 "1"€19.09
GF PIPING SYSTEMS 9854-012 Van-stone karima Cpvc 80 1-1/4 hüvelyk | AC3ABC 2PLY8 9854-012Foglalat4.625 "1.25 "€21.25
GF PIPING SYSTEMS 9854-015 Van-stone karima Cpvc 80 1-1/2 hüvelyk | AC3ABD 2PLY9 9854-015Foglalat5"1.5 "€24.66
GF PIPING SYSTEMS 9854-020 Van-stone karima Cpvc 2 hüvelykes csúszóaljzat | AC3ABE 2PLZ1 9854-020Foglalat6"2"€31.80
GF PIPING SYSTEMS 9854-025 Van-stone karima Cpvc 80 2-1/2 hüvelyk | AC3ABF 2PLZ2 9854-025Foglalat7"2.5 "€66.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9855-020 Van-kő karima Cpvc 80 2 hüvelykes Fnpt
€39.88 /Mértékegység