A Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 1 , ANSI/ISEA vágási szint: 3 , ANSI/ISEA szúrási szint: 0 , Bevonatanyag: Nem bevont , Szín: fehér , Mandzsetta: Kötött , Vágásálló: Igen , Ujj anyaga: Dyneema(R), üvegszál, poliészter , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Kéz: Kétkezes , Csuklóbetét anyaga: Egyik sem , Pálma anyaga: Dyneema(R), üvegszál, poliészter , Szúrásálló: Nem , Varrásanyag: Poliészter , Súly: fény
72-025 Hyflex vágásálló kesztyű
Az Ansell HyFlex 72-025 vágásálló kesztyűket a gyártásban, a fémmegmunkálásban, az építőiparban és a precíziós összeszerelésben használják, hogy megvédjék a kezet a vágásoktól és horzsolásoktól. Kézügyességük és fogásuk fokozza az apró alkatrészek precíziós kezelését, alkalmas szerelési munkákra.
Jellemzők
- Kötött kialakításuk rugalmasságot és kényelmet biztosít a hosszan tartó viselethez.
- Ezek a kesztyűk kötött csuklós mandzsettával biztosítják a biztonságos illeszkedést, megakadályozva a törmelék bejutását a kesztyűbe, és könnyen moshatók 60 C-on.
- 13-as vastagságuk kiváló vágásállóságot biztosít, és növeli a biztonságot az építkezésen.
- Ezek a kesztyűk továbbá Dyneema-ból, üvegszálból és poliészterből álló bélést tartalmaznak, amely szilárdságot és rugalmasságot biztosít a fokozott védelem és kényelem érdekében.