GF PIPING SYSTEMS 817-060 45 könyök 6 hüvelykes aljzat x aljzat PVC | AF7QZM 22JY46

GEORG FISCHER 817-060 45 könyök 6 hüvelykes foglalat x aljzat Pvc

Raktáron
Tétel: AF7QZM Modell: 817-060Kereszthivatkozás: 22JY46

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€153.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás150 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret6"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 817-025 könyök 45 fokos 2 1/2 hüvelykes PVC szürke | AB3ULP 1VFF4 817-025Aljzat x foglalat425 psi 73 ° F-on2.5 "€56.86
GF PIPING SYSTEMS 817-030 könyök 45 fokos 3 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AB3ULR 1VFF6 817-030Aljzat x foglalat375 psi 73 ° F-on3"€71.06
GF PIPING SYSTEMS 817-040 könyök 45 fokos 4 hüvelykes csúszóaljzat PVC | AB3ULT 1VFF8 817-040Aljzat x foglalat324 psi 73 ° F-on4"€120.84
GF PIPING SYSTEMS 819-030 könyök 45 fokos 3 hüvelykes Fnpt PVC | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 psi 73 ° F-on3"€153.22
GF PIPING SYSTEMS 819-040 könyök 45 fokos 4 hüvelykes Fnpt PVC | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 psi 73 ° F-on4"€221.45
GF PIPING SYSTEMS 819-012 könyök 45 fok 1.25 hüvelyk Fpt PVC | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 psi 73 ° F-on1.25 "€24.61
GF PIPING SYSTEMS 817-005 könyök 45 fokos 1/2 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AE9XZE 6NG29 817-005Aljzat x foglalat848 psi 73 ° F-on1 / 2 "€6.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 817-060 45 könyök 6 hüvelykes foglalat x aljzat Pvc
€153.23 /Mértékegység