PETERSEN PRODUCTS 130-4 sorozatú csődugó


Szűrő
Test anyaga: Természetes gumi , Max. Nyomás: 15 psi , Max. Hőmérséklet: 120 F fok
StílusModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszMax. ÁtmérőNévleges méretÁr (ÁFA nélkül)
A
130-410-F
5.5 "25 "12.25 "6 "hogy 12"€1,129.01
A
130-412-F
7"18.5 "12.5 "8 "hogy 12"€1,246.82
B
130-416-F
7.5 "28 "16.25 "8 "hogy 16"€1,771.08
C
130-412-B
7.5 "19.8 "12.25 "8 "hogy 12"€1,113.30
A
130-418-F
10.75 "25 "18.25 "12 "hogy 18"€2,153.96
C
130-418-B
10.75 "25 "18.25 "12 "hogy 18"€1,835.87
B
130-424-F
11 "37 "24.25 "12 "hogy 24"€2,483.83
D
130-430-F
15 "48 "32 "15 "hogy 32"€4,690.80
D
130-440-F
19 "46.25 "40 "20 "hogy 40"€5,523.33
D
130-460 FM
20.5 "88 "60.5 "24 "hogy 60"€15,138.58
D
130-448-F
20.5 "74.5 "50 "24 "hogy 48"€7,451.48
D
130-472-F
44 "100 "72.25 "48 "hogy 72"€20,008.06
D
130-496-F
54 "128 "96.25 "54 "hogy 96"€28,470.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?