FILLRITE Membránszivattyúk


Szűrő
Test anyaga: polipropilén , Üzemi ciklus: 30 min. , Magasság: 12.25 " , Tömlő hossza: 1" átmérő 12 Ft-tal. , Tömlő anyaga: Buna-nitril , HP: 1/4 , Bemenet: 1 FNPT , Max. Nyomás: 15 psi , Max. Hőmérséklet: 130 fok F , Max. Viszkozitás: 15,000 SSU , RPM: 2600 , Szívóemelés: Víz 10, Dízel 11 Ft. , A cső anyaga: Acél , Szélesség: 8.75 "
StílusModellerősítőkmotor típusaTápkábel hosszaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
FR450B
2Robbanásbiztos, állandó mágnes7 láb.115 VAC€1,670.29
B
FR410B
20Állandómágnes20 láb.12 VDC€1,752.05

Membránszivattyúk

A Fill-Rite membránszivattyúkat olyan folyadékok szállítására tervezték, mint az etilénglikol, dízel üzemanyag, zsír, hidraulikaolaj, kerozin, motorolaj és víz. A szívóhatás létrehozásához gumi, hőre lágyuló vagy teflon membrán oda-vissza mozgását használják. Ezek a szivattyúk nedvesített részekkel rendelkeznek a nehéz ipari folyadékok és vegyszerek biztonságos átviteléhez, valamint 1/4 LE-s motorral, 30 perces munkaciklussal a megfelelő szivattyúzási hatékonyság érdekében. Válasszon a membránszivattyúk széles választékából, amelyek 7 hüvelykes és 20 hüvelykes tápkábelhosszban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?