FILLRITE FR410B szivattyú membrán 1/4 LE | AE4YRY 5P233

FILLRITE FR410B szivattyú membrán 1/4 LE

Raktáron
Tétel: AE4YRY Típus: FR410BKereszthivatkozás: 5P233

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,626.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembránszivattyú
erősítők20
Működési ciklus30 min.
GPM max.13
Tömlő hossza1" átmérő 12 Ft-tal.
Tömlő anyagaBuna-nitril
HP1/4
Beömlőnyílás1 FNPT
Max. Nyomás15 psi
Max. Hőmérséklet130 fok F
Max. Viszkozitás15,000 SSU
motor típusaÁllandómágnes
Tápkábel hossza20 láb.
RPM2600
ÖnindítóIgen
Szívó emelőVíz 10, Dízel 11 Ft.
Szívócső hossza22 - 40 hüvelykes távcső.
típusRekeszizom
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)41.4
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)51.31
HS-kód8413500050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fúvóka kikapcsolása (kézi)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR410B szivattyú membrán 1/4 LE
€1,626.58 /Mértékegység