ALTRONIX Tápegységek / töltők, UL listázott


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 4.50 , Ház magassága (in.): 15.5 , Ház szélessége (in.): 12.00 , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Input Fuse Rating: 3.5A , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Üzemi hőmérséklet: 32 fok F-120 fok. F , Output Fuse Rating: 5A , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Hozzáférés a tápvezérlőhöz
StílusModellTételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
A
AL1024ULACM
Tápegység 8 Biztosíték 24 VDC @ 10A24 VDC10A24 VDC€915.40
B
AL1012ULACM
Tápegység 8 biztosíték 12 VDC @ 10A12 VDC10A12 VDC€792.39
C
AL600ULACM
Tápegység 8 biztosíték 12 V DC vagy 24 V DC @ 6A12 V vagy 24 V DC6A12 V vagy 24 V DC€782.58
D
AL400ULACM
Tápegység 8Biztosíték 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3A12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3A12 V vagy 24 V DC€687.45
E
AL600ULACMCB
Tápegység 8PTC 12 VDC vagy 24 VDC @ 6A12 V vagy 24 V DC6A12 V vagy 24 V DC€805.51
F
AL400ULACMCB
Tápegység 8PTC 12Dc / 3.5A vagy 24Dc / 3A12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3A12 V vagy 24 V DC€580.52

Tápegységek / töltők, UL listázott

Az Altronix ACM sorozatú tápegységek/töltők ideálisak a beléptetőrendszerek és tartozékok kapcsolására és áramelosztására. A 115 VAC, 60 Hz-es bemenetet nyolc egymástól függetlenül vezérelt 12 VDC vagy 24 VDC biztosítékkal védett kimenetté alakítják. Ezek a kimenetek száraz formájú C-érintkezőkké alakíthatók, és nyitott kollektornyelőkkel vagy nyitott száraz trigger bemenetekkel aktiválhatók a kártyaolvasókról, beléptetőrendszerekről, nyomógombokról és billentyűzetekről. Az áramellátást különféle beléptető hardvereszközökhöz irányítják, beleértve a mágneszárakat és a mágneses ajtótartókat. A kimenetek hibabiztos és hibabiztos módban is működnek, állítható feszültségű kimenet érdekében. Az FACP (tűzjelző központ) interfészek lehetővé teszik a vészkilépést, a riasztás figyelését és más segédeszközök aktiválását. A tűzriasztó megszakítók egyenként választhatók a nyolc kimenet bármelyikéhez vagy mindegyikéhez, valamint a relé jelzői a túlfeszültségek és túláram hibák megelőzése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?