Olajszivattyúk fúvókával

Szűrő

FILLRITE -

Membránszivattyúk

A Fill-Rite membránszivattyúkat olyan folyadékok szállítására tervezték, mint az etilénglikol, dízel üzemanyag, zsír, hidraulikaolaj, kerozin, motorolaj és víz. A szívóhatás létrehozásához gumi, hőre lágyuló vagy teflon membrán oda-vissza mozgását használják. Ezek a szivattyúk nedvesített részekkel rendelkeznek a nehéz ipari folyadékok és vegyszerek biztonságos átviteléhez, valamint 1/4 LE-s motorral, 30 perces munkaciklussal a megfelelő szivattyúzási hatékonyság érdekében. Válasszon a membránszivattyúk széles választékából, amelyek 7 hüvelykes és 20 hüvelykes tápkábelhosszban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellerősítőkmotor típusaTápkábel hosszaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AFR450B2Robbanásbiztos, állandó mágnes7 láb.115 VAC€1,670.29
BFR410B20Állandómágnes20 láb.12 VDC€1,752.05

Olajszivattyúk fúvókával

Fill-Rite Az olajátadó szivattyúk fúvókával és 12 VDC öntöttvas forgólapáttal vannak kialakítva, amelyek akár 20 GPM áramlási sebességet is képesek generálni. Gyúlékony folyadékok, például benzin, gázolaj, biodízel-keverékek B20-ig, etanol-keverékek E15-ig, kerozin és ásványi alkoholok kezelésére tervezték. Ezeknek a szivattyúknak a motorja alacsony áramerősséggel rendelkezik, és hővédett a túlmelegedés elkerülése érdekében. Ezek az UL-/cUL-listás szivattyúk ideálisak mezőgazdasági vagy építőipari szolgáltatásokhoz, valamint egyéb mobil üzemanyag-szállítást igénylő alkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?