FILLRITE FR450B szivattyúfolyadék átadó | AD7QMV 4FY18

FILLRITE FR450B szivattyús folyadék átvitel

Raktáron
Tétel: AD7QMV Típus: FR450BKereszthivatkozás: 4FY18

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,804.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembránszivattyú
erősítők2
test anyagapolipropilén
Működési ciklus30 min.
GPM max.13
Magasság12.25 "
Tömlő hossza1" átmérő 12 Ft-tal.
Tömlő anyagaBuna-nitril
HP1/4
Beömlőnyílás1 FNPT
Hossz14 "
Max. Nyomás15 psi
Max. Hőmérséklet130 fok F
Max. Viszkozitás15,000 SSU
motor típusaRobbanásbiztos, állandó mágnes
Tápkábel hossza7 láb.
RPM2600
ÖnindítóIgen
Szívó emelőVíz 10, Dízel 11 Ft.
Szívócső hossza22 - 40 hüvelykes távcső.
CsőanyagAcél
típusRekeszizom
Feszültség115 VAC
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.7725
Hajó magassága (cm)41.15
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8413500050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fúvóka kikapcsolása (kézi)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR450B szivattyús folyadék átvitel
€1,804.58 /Mértékegység