ESSEX Érintés nélküli kapcsoló pillanatnyi rozsdamentes acél


Szűrő
Szín: Szürke , Mélység: 1" , Befejez: Rozsdamentes acél , Magasság: 4.5 " , Bemeneti feszültség: 5VDC vagy 12-24VAC / DC , Anyaga: Rozsdamentes acél , Üzemi hőmérséklet: -40 foktól 180 fokig F , Kimenet: 1 N / C és 1 N / C 2A 30 VDC ellenálló, 0.5 A 125 VAC , Értékelés: IP66 , Kapcsolóművelet: Toggle vagy pillanatnyi , Típus: Mikrohullámú technológia
StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HEW-1
1.75 "€424.27
B
HEW-2
2.75 "€312.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?