Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ESSEX HEW-1 érintésmentes kapcsoló pillanatnyi rozsdamentes acél | AG2XRT 32NF30

ESSEX HEW-1 érintésmentes kapcsoló pillanatnyi rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG2XRT Modell: HEW-1Kereszthivatkozás: 32NF30
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
€424.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintés nélküli kapcsoló
színekSzürke
Mélység1"
befejezRozsdamentes acél
Magasság4.5 "
Bemeneti feszültség5VDC vagy 12-24VAC / DC
AnyagRozsdamentes acél
Működési hőmérséklet.-40 foktól 180 fokig F
teljesítmény1 N / C és 1 N / C 2A 30 VDC ellenálló, 0.5 A 125 VAC
ÉrtékelésIP66
Váltás műveletToggle vagy pillanatnyi
típusMikrohullámú technológia
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8301406030

Termék részletek:

    • Gomb színe (piros / zöld)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
ESSEX HEW-2 érintésmentes kapcsoló pillanatnyi rozsdamentes acél | AG2XRU 32NF31 HEW-22.75 "€312.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSEX HEW-1 érintésmentes kapcsoló pillanatnyi rozsdamentes acél
€424.26 /Mértékegység