Az Enerpac XC1202MB akkus hidraulikus szivattyú hordozható és hatékony megoldást kínál a hidraulikus alkalmazásokhoz, és alkalmas távoli helyekre, ahol korlátozott az áramellátás, vagy beltérben, ahol botlásveszély, ergonómiai vagy méretkorlátozások állnak fenn. Ez a szivattyú kompatibilis a legtöbb Enerpac hidraulikus szerszámmal és kis és közepes méretű hengerrel.
Jellemzők:
- Az Enerpac XC1202MB vezeték nélküli szivattyú hólyagtartályt tartalmaz a szennyeződés megelőzésére.
- 1/2 lóerős motorral és 28 V-os lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, amely terhelés melletti sebességet és meghosszabbított üzemidőt biztosít.
- Ez az Enerpac XC1202MB vezeték nélküli szivattyú üvegszállal megerősített kompozit burkolattal rendelkezik a tartósság érdekében.
- Vezeték nélküli technológiát kínál a botlásveszély kiküszöbölésére.
- Ez az Enerpac XC1202MB vezeték nélküli szivattyú 10000 psi nyomásig működik.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC XC28V akkumulátor: Ez egy 28 V-os lítium-ion akkumulátor, amelyet az Enerpac akkus hidraulikus szivattyúkhoz terveztek, hogy megbízható teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosítson a hordozható hidraulikus alkalmazásokhoz.
- ENERPAC XC115VC töltő: Ezt a 115 V-os töltőt az Enerpac vezeték nélküli hidraulikus szivattyúkhoz tervezték, lehetővé téve a szivattyú 28 voltos lítium-ion akkumulátorának egyszerű és hatékony töltését, így biztosítva a folyamatos működést a hordozható hidraulikus alkalmazásokban.
- ENERPAC XSC1 forgócsatlakozó: Ez az Enerpac akkus hidraulika szivattyú kompatibilis tartozéka, amely kényelmes és rugalmas csatlakozást biztosít a szivattyú és a hidraulikus szerszámok vagy hengerek között, könnyű irányíthatóságot és fokozott sokoldalúságot tesz lehetővé a hidraulikus alkalmazásokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Használható-e az Enerpac XC1202MB akkus szivattyú különböző helyzetekben?
V. Igen, a szivattyúnak van egy hólyagtartálya, amely megakadályozza a szennyeződést, és lehetővé teszi a szivattyú bármilyen helyzetben történő használatát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a szivattyú alkalmazkodjon a különböző munkakörülményekhez.
K. Mi az a lepel?
V. Az Enerpac hidraulikus szivattyúk üvegszállal megerősített kompozit burkolattal rendelkeznek, hogy mechanikai szilárdságot és nagyobb hatékonyságot biztosítsanak az igényes munkahelyi környezetekben.
K. Hogyan kell karbantartani az Enerpac XC1202MB vezeték nélküli szivattyút?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a szivattyút, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele.
- Minden használat után tisztítsa meg a szivattyút a szennyeződések és törmelékek eltávolítására.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően fel van töltve és tárolva, amikor nem használja.
- Ellenőrizze és cserélje ki a kopott vagy sérült hidraulika tömlőket vagy szerelvényeket.
- Tartsa tisztán és szennyeződésektől mentesen a szivattyú hólyagtartályát.
- Tárolja a szivattyút tiszta, száraz és védett környezetben.