ENERPAC XC1202ME akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 230V | AG6RMJ 46C545

ENERPAC XC1202ME Akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 230V

Raktáron
Tétel: AG6RMJ Típus: XC1202MEKereszthivatkozás: 46C545

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,232.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
Töltő bemeneti feszültsége230V AC
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
Működési ciklusIdőszakos
Max. Áramlás névleges nyomáson15 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP0.5 hp
Kimenetek száma1
Kimeneti áramlási sebesség @ 2000 psi30 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés15 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül125 köb. in./min.
ÁramforrásAkkumulátor
Tartály kapacitása120 cu. ban ben.
Felhasználható olajkapacitás120 cu. ban ben.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa3-utas, 2-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.49
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)70.87
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413600040

Termék részletek:

Az Enerpac XC1202ME hidraulika szivattyú alkalmas Enerpac hidraulikus szerszámok és hengerek nyomás alatti hidraulika folyadékainak ellátására. Távoli helyeken és mobilalkalmazásokban használják, ahol nem áll rendelkezésre váltóáram.

Jellemzők:

  • Az Enerpac XC1202ME hidraulikus szivattyú hólyagtartállyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a szivattyú bármilyen irányba történő használatát, és megakadályozza a szennyeződések bejutását.
  • Ez a szivattyú üvegszállal megerősített kompozit burkolattal rendelkezik, amely fokozott tartósságot biztosít zord környezetben.
  • Vezeték nélküli technológiával rendelkezik, amely kiküszöböli a különféle levegős vagy elektromos meghajtású szivattyúk kioldásának veszélyét.
  • Ez az akkumulátorral működő hidraulikus szivattyú lítium-ion akkumulátort használ a kiváló teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Enerpac XC28V lítium-ion akkumulátor: Ez a 28 V-os akkumulátor lítium-ion technológiával rendelkezik a gyors töltés és a hosszú élettartam érdekében.
  • Enerpac XSC1 hidraulikus forgócsatlakozó: Lehetővé teszi a hidraulikus vezetékek vagy tömlők forgatását, miközben fenntartja a folyadék vagy az olaj folyamatos áramlását.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • CE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ENERPAC XC1201MB akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 60 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 115V | AG6RMF 46C542 XC1201MB€7,683.39
ENERPAC XC1202MB akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 115V | AG6RMG 46C543 XC1202MB€8,416.92
ENERPAC XC1201ME Akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 60 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME€7,578.44
ENERPAC XC1201M akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 60 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj | AG6RMK 46C546 XC1201M€6,645.08
ENERPAC XC1202M akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj | AG6RMU 46C547 XC1202M€6,558.96
ENERPAC XC1401M akkus szivattyúkészlet, 1L, 4/3 Man. Szelep | CM9MRB XC1401M€8,311.49
ENERPAC XC1401MB akkus szivattyúkészlet, 1L, 4/3 Man. Szelep, 15V töltő | CM9MRC XC1401MB€9,505.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC XC1202ME Akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 230V
€8,232.07 /Mértékegység