ENERPAC XC1201ME Akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 60 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 230V | AG6RMH 46C544

ENERPAC XC1201ME Akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 60 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 230V

Raktáron
Tétel: AG6RMH Típus: XC1201MEKereszthivatkozás: 46C544

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,578.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
Töltő bemeneti feszültsége230V AC
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
Működési ciklusIdőszakos
Max. Áramlás névleges nyomáson15 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP0.5 hp
Kimenetek száma1
Kimeneti áramlási sebesség @ 2000 psi30 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés15 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül125 köb. in./min.
ÁramforrásAkkumulátor
Tartály kapacitása60 cu. ban ben.
Felhasználható olajkapacitás60 cu. ban ben.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa3-utas, 2-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.7
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)70.61
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8413600040

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ENERPAC XC1201MB akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 60 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 115V | AG6RMF 46C542 XC1201MB€7,683.39
ENERPAC XC1202MB akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 115V | AG6RMG 46C543 XC1202MB€8,416.92
ENERPAC XC1202ME akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 230V | AG6RMJ 46C545 XC1202ME€8,232.07
ENERPAC XC1201M akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 60 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj | AG6RMK 46C546 XC1201M€6,645.08
ENERPAC XC1202M akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj | AG6RMU 46C547 XC1202M€6,558.96
ENERPAC XC1401M akkus szivattyúkészlet, 1L, 4/3 Man. Szelep | CM9MRB XC1401M€8,311.49
ENERPAC XC1401MB akkus szivattyúkészlet, 1L, 4/3 Man. Szelep, 15V töltő | CM9MRC XC1401MB€9,505.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC XC1201ME Akkus hidraulikus szivattyú, 3/2 szelepes, 60 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 230V
€7,578.44 /Mértékegység