Az Enerpac WUD1300B hidraulikus elektromos szivattyút kis és közepes méretű szerelvények nyomás alá helyezésére tervezték munka közben. Kompakt méretének és könnyű súlyának köszönhetően alkalmas olyan alkalmazásokra, ahol a szivattyút könnyen kell szállítani.
Jellemzők:
- Az Enerpac WUD1300B hidraulikus elektromos szivattyú 10 méteres függesztékkel rendelkezik a szelep és a motor működésének vezérléséhez.
- Nagy ütésálló polietilénből készült tartálya garantált védelmet, kivételes merevséget és kiváló alkalmazkodóképességet biztosít.
- Ez az egység egy nagy, könnyen hordozható fogantyúval van rögzítve a könnyű hordozhatóság érdekében.
- Kétsebességes működést biztosít a ciklusidők minimalizálása érdekében a fokozott termelékenység érdekében.
- Ez a modell teljes terhelés mellett is indítható, és 24 VDC távirányítót tartalmaz a felhasználó biztonsága és kényelme érdekében.
- Ideális időszakos munkaciklusokhoz, és nagy szilárdságú öntött burkolattal rendelkezik, amely beépített fogantyúval rendelkezik, hogy megakadályozza a motor károsodását és szennyeződését.
Kompatibilis tartozékok:
- Enerpac AP500 akkumulátorcsatoló-csomagok: Dupla- és egyszeres működésű áramköröket is tartalmaznak, és tartalmaznak egy nyomáscsökkentő szelepet, amely golyós visszafolyás-ellenőrzést biztosít a csőrendszeren belüli visszaáramlás ellenőrzése érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell karbantartani egy hidraulikus elektromos szivattyút?
A.
- Ellenőrizze az olajszintet a tápegység tartályaiban.
- Ellenőrizze az olaj hőmérséklet-ingadozását.
- Ellenőrizze, hogy a rendszerben nincs-e víz vagy szennyeződés az olajban.
- Ellenőrizze a szivárgást.
- Ellenőrizze és húzza meg a csőbilincseket és a csavarokat.
- Ellenőrizze az értékeket a nyomásmérőn.
- Figyelje az elektromos motor és a hidraulika olajszivattyú működési hangjait bármilyen változás miatt.
- Ürítse le az összes cseppedényt a szeleppanelen.
- Mielőtt megvizsgálna egy elemet, törölje le egy ruhával, hogy ellenőrizze, nincs-e szivárgás a szelepcsoportokban.
- Tartsa tisztán a tartályok, alkatrészek és csövek felületét.
- Kérdezze meg az üzemeltetőket, hogy szükség van-e bármilyen szervizre vagy karbantartásra.
K. Milyen folyadékot használnak a hidraulikus hengerekben?
A. A hidraulikafolyadék egy nem összenyomható olaj vagy folyadék, amelyet hidraulikus gépekben és berendezésekben használnak az erőátvitelre. Bár számos anyag felhasználható ennek a hidraulikafolyadéknak a létrehozására, jellemzően ásványi, kőolaj, víz vagy szintetikus anyagokból készül.
K. Milyen típusú hidraulikus hengerek vannak?
A.
- Egyszeres működésű hengerek
- Kettős működésű hengerek
- Teleszkópos hengerek
- Jack hengerek
K. Mekkora ennek a hidraulikus hengernek a tartálykapacitása és maximális nyomása?
A.
- Tartálykapacitás: 115.5 cu.inch.
- Maximális nyomás: 5000 psi
K. Mi a különbség az egyszeres és a kettős működésű hengerek között?
V. Az egyszeres működésű hidraulikus hengernek egyetlen portja van. A hidraulikafolyadék ezen a ponton lép be, és egy irányban kifelé hajtja a dugattyút. A kettős működésű hengerben két port található. Az egyik a henger visszahúzásához, a másik pedig a hidraulikafolyadék bejutásához és a dugattyú kinyújtásához.